Motion
LME406280NUUAJ

IKO INTERNATIONAL INC
LME406280NUUAJ

Bague linéaire réglable avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm, 2030, capacité de charge de 2150 N, scellée
N° D’ARTICLE MI07060899
N° MFRLME406280NUUAJ
Prix425.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
LME406280NUUAJ

Bague linéaire réglable avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm, 2030, capacité de charge de 2150 N, scellée
N° D’ARTICLE MI07060899
N° MFRLME406280NUUAJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix425.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    2030, 2150 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557038983
  • Série
    LME
  • Capacité de charge statique
    3620, 4640 N
  • CUP_NON
    4549557038983

Aperçu

Description du fabricant
LME406280NUUAJ MÉTRIQUE/LINÉAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon