Motion
LRT20022050
Anneau intérieur - Alésage de 200 mm, D.E. de 225 mm
N° D’ARTICLE MI07060971
N° MFRLRT20022050
Prix805.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 200 mm, D.E. de 225 mm
N° D’ARTICLE MI07060971
N° MFRLRT20022050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix805.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Poids
    13.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    255000 N
  • Description longue
    Le LRT20022050 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 200 mm, un diamètre extérieur de 225 mm, une largeur totale de 50 mm et un poids de 13.32 lb, adaptée aux machines lourdes nécessitant un chemin de roulement à aiguilles solide et fiable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT20022050
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    766000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT20022050 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon