Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur25 mm
- Largeur totale25.5 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique34800 N
- Description longueLe LRT202525 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 25.5 mm et un poids de 0.08 lb, adaptée aux applications exigeant une capacité de charge accrue dans les systèmes de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT202525
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique44400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation