Motion
LRT24026580
Anneau intérieur - Alésage de 240 mm, D.E. de 29 mm
N° D’ARTICLE MI07060979
N° MFRLRT24026580
Prix2,402.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 240 mm, D.E. de 29 mm
N° D’ARTICLE MI07060979
N° MFRLRT24026580
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
Prix2,402.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Poids
    13.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    565000 N
  • Description longue
    Le LRT24026580 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 240 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 80 mm et un poids de 13.23 lb, conçue pour les applications exigeantes nécessitant une bague intérieure de précision pour les roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT24026580
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    1320000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT24026580 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté