Motion
LRT556560
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 7 mm
N° D’ARTICLE MI07061016
N° MFRLRT556560
Prix127.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 7 mm
N° D’ARTICLE MI07061016
N° MFRLRT556560
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
Prix127.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT556560 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 7 mm, une largeur globale de 60 mm et un poids de 0.96 lb, conçu pour les machines spécialisées utilisant des roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT556560
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT556560 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon