Motion
LRT8510035
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07061035
N° MFRLRT8510035
Prix157.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 85 mm, D.E. de 100 mm
N° D’ARTICLE MI07061035
N° MFRLRT8510035
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
Prix157.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    110000 N
  • Description longue
    Le LRT8510035 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur hors tout de 35 mm et un poids de 1.27 lb, conçue pour fournir une surface de canalisation durcie et rectifiée avec précision pour les roulements à aiguilles dans les équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT8510035
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    244000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT8510035 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté