Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale63 mm
- Poids2.56 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique84700 N
- Description longueLe LRT9510526 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 95 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur totale de 63 mm et un poids de 2.56 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles industriels à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT9510526
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique178000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure