Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur115 mm
- Largeur totale50.5 mm
- Poids1.48 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique315000 N
- Description longueLe LRTZ10511550 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 105 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur totale de 50.5 mm et un poids de 1.48 lb, conçue pour les applications industrielles utilisant des roulements à aiguilles à haute capacité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ10511550
- Rpm max.1300 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique614000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure