Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur25 mm
- Largeur totale20.5 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique33300 N
- Description longueLe LRTZ202520 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 20.5 mm et un poids de 0.06 lb, conçue pour offrir des performances fiables dans les systèmes de roulement à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ202520
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique46500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure