Motion
NAS5009ZZNR
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 45 mm
N° D’ARTICLE MI07061101
N° MFRNAS5009ZZNR
Prix503.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 45 mm
N° D’ARTICLE MI07061101
N° MFRNAS5009ZZNR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix503.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    95500 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAS5009ZZNR
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NAS
  • Capacité de charge statique
    144000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAS5009ZZNR MÉTRIQUE/RB F/BARILS/ÉCRAN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté