Motion
NAST45
Rouleau suiveur - 85 mm de diamètre de rouleau, 45 mm d’alésage, 19.80 mm de largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061119
N° MFRNAST45
Prix217.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau suiveur - 85 mm de diamètre de rouleau, 45 mm d’alésage, 19.80 mm de largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061119
N° MFRNAST45

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix217.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    85 mm
  • Rouleau Largeur  
    19.80 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    37 400 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557062636
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    66400 N

Aperçu

Description du fabricant
NAST45 SUIVEUR MÉTRIQUE/ROULEAUX AVEC INTÉRIEUR
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, ouvert, cylindrique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté