Motion
OS28354
Lèvre simple, diamètre de 28 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 35 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI07061172
N° MFROS28354
Prix26.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lèvre simple, diamètre de 28 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 35 mm, largeur totale de 4 mm
N° D’ARTICLE MI07061172
N° MFROS28354

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvre unique

Aperçu

Description du fabricant
OS28354 JOINT À LÈVRES UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté