Motion
PHS28
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle : M27x2, diamètre de l'alésage : 28 mm
N° D’ARTICLE MI07061206
N° MFRPHS28
Prix361.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle : M27x2, diamètre de l'alésage : 28 mm
N° D’ARTICLE MI07061206
N° MFRPHS28
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
Prix361.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    47.86 mm
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Diamètre de la tête
    66 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    103 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    66 mm
  • Hauteur totale
    136 mm
  • Filetage de tige Longueur  
    53 mm
  • Taille du filetage
    M27 x 2
  • Poids
    2.09 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58400 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    4549557048708

Aperçu

Description du fabricant
PHS28 EXTRÉMITÉS DE TIGE MÉTRIQUE/PILLO-BALLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté