Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur63 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermeture2 Joints
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique168000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles de type usiné RNA6917UU présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur totale de 63 mm et une conception de fermeture à 2 joints, ce qui le rend idéal pour les applications à forte charge sensibles à la contamination.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieRNA69
- Capacité de charge statique448000 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
- Avec joints
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure