Motion
RNAF182613
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 13 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061306
N° MFRRNAF182613
Prix33.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 13 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061306
N° MFRRNAF182613
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
Prix33.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9330 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAF182613 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 18 mm, d’un diamètre extérieur de 26 mm, d’une largeur totale de 13 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    ARNF
  • Capacité de charge statique
    12700 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAF182613 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté