Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur30 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique65000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles RNAF8010030 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 80 mm, d’un diamètre extérieur de 100 mm, d’une largeur totale de 30 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux applications d’engrenages industriels.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieARNF
- Capacité de charge statique153000 N
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
- Acier à haute teneur en carbone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure