Motion
RNAFW304026
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 26 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061341
N° MFRRNAFW304026
Prix72.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 26 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061341
N° MFRRNAFW304026
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
Prix72.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    24200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAFW304026 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 30 mm, d’un diamètre extérieur de 40 mm, d’une largeur totale de 26 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux assemblages mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNAFW
  • Capacité de charge statique
    43400 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAFW304026 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté