Motion
RNAFW304232
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061342
N° MFRRNAFW304232
Prix117.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061342
N° MFRRNAFW304232
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
Prix117.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    35700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAFW304232 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 32 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les systèmes exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNAFW
  • Capacité de charge statique
    56800 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAFW304232 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté