Motion
TLAM2016
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061402
N° MFRTLAM2016
Prix19.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07061402
N° MFRTLAM2016
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
Prix19.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    11100 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLAM2016 avec fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages d’engrenages, les équipements de construction et les systèmes d’entraînement industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLAM2016
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLAM
  • Capacité de charge statique
    17500 N

Aperçu

Description du fabricant
TLAM2016 MÉTRIQUE/COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté