Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Largeur9 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique2100 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLAM69 avec fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur totale de 9 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les petites pompes, les machines légères et les équipements de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAM69
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAM
- Capacité de charge statique1900 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure