Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre13 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique3500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLAM910 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 13 mm, une largeur totale de 10 mm et pèse 0.01 lb, ce qui le rend approprié pour les petits moteurs, les pompes et les ensembles mécaniques de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLAM910
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLAM
- Capacité de charge statique4040 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure