Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.675 po
- Taille d’entrée1.3760 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA55
- Couple de sortie maximal3346 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC213TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio7.94:1
- Facteur de service1
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids90.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée13.0000 hp
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA55ES 7.94 213TC 1.750
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798762678
- Puissance d’entrée maximale13.0000 hp
- Type de montageES
- Régime de sortie220.4 tr/min
- Couple de sortie3346 po
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionDouble
- StyleES
Aperçu
- Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.