Motion
CRBH208AUUT1
Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 20 mm, diamètre extérieur 36 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067460
N° MFRCRBH208AUUT1
Prix474.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 20 mm, diamètre extérieur 36 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067460
N° MFRCRBH208AUUT1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix474.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019807
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2430 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557019807

Aperçu

Description du fabricant
CRBH208AUUT1 20 mm
  • Construction monopièce solide pour une grande précision
  • Conception inséparable combinant un anneau intérieur et extérieur en une seule structure pour une grande rigidité
  • La rotation en douceur est assurée par des séparateurs incorporés entre les rouleaux cylindriques, ce qui les rend adaptés aux vitesses de rotation élevées
  • Type scellé à deux côtés avec dégagement T1 , précision classe 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté