Motion
CRBH3510AUUT1
Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 35 mm, diamètre extérieur 60 mm, largeur totale 10 mm
N° D’ARTICLE MI07067462
N° MFRCRBH3510AUUT1
Prix512.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisé à rigidité élevée – Dégagement interne T1 , diamètre de l’alésage 35 mm, diamètre extérieur 60 mm, largeur totale 10 mm
N° D’ARTICLE MI07067462
N° MFRCRBH3510AUUT1
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
Prix512.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019920
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9130 N
  • Série
    CRBH
  • CUP_NON
    4549557019920

Aperçu

Description du fabricant
CRBH3510AUUT1 35 mm
  • Construction monopièce solide pour une grande précision
  • Conception inséparable combinant un anneau intérieur et extérieur en une seule structure pour une grande rigidité
  • La rotation en douceur est assurée par des séparateurs incorporés entre les rouleaux cylindriques, ce qui les rend adaptés aux vitesses de rotation élevées
  • Type scellé à deux côtés avec dégagement T1 , précision classe 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté