Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage170 mm
- Diamètre extérieur196 mm
- Largeur totale13 mm
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Poids1.49 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneT1
- Numéro CUP du fabricant4549557021244
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 110 °C
- Type de produitRoulements de rouleaux croisés
- Capacité de charge dynamique radiale20000 N
- Capacité de charge statique radiale39900 N
- SérieCRBS
- CUP_NON4549557021244
Aperçu
- Petit diamètre extérieur par rapport au diamètre intérieur, plus une largeur étroite
- Type scellé à deux côtés avec séparateur et dégagement T1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure