Motion
IDW25N
DÉSACTIVANT DE DÉBIT D’ENTRÉE 25SCFM
N° D’ARTICLE MI07080870
N° MFRIDW25N
Prix5,593.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DÉSACTIVANT DE DÉBIT D’ENTRÉE 25SCFM
N° D’ARTICLE MI07080870
N° MFRIDW25N
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
Prix5,593.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cuvette
    53 lb
  • Hauteur totale
    42.00 po
  • Longueur totale
    11.000 po
  • Largeur totale
    3.600 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Débit d'air d'entrée
    25 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    58 psi
  • Point de rosée standard
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDW25N - SÉCHOIR À DÉSICANT
  • Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
  • -40°F / °C point de rosée standard, peut être configuré pour -100°F / -73°C
  • Température d'entrée d'air max. : 122°F / 50°C
  • Facile à entretenir
  • Filetages: NPT des connexions
  • Pour utilisation en Amérique du Nord

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté