Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 BSPT
- Poids1.6 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Options inclusesTempérature d’entrée d’air standard, 35°C/40°C selon la taille
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Réduction substantielle des heures de main-d’œuvre d’installation
- Pression de service max. : 1.0MPa
- Température de fonctionnement max. : IDF 60°C, IDU 80°C
- Sécheuse applicable : IDF1E à 75E, IDU3E à 75E