Motion
IDF-BP325
UNITÉ DE DÉRIVATION POUR IDF55E~75E
N° D’ARTICLE MI07080984
N° MFRIDF-BP325
Prix749.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
UNITÉ DE DÉRIVATION POUR IDF55E~75E
N° D’ARTICLE MI07080984
N° MFRIDF-BP325
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
Prix749.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 BSPT
  • Poids
    12.3 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Température d’entrée d’air standard, 35°C/40°C selon la taille
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
IDF-BP325 TROUSSE DE TUYAU DE DÉRIVATION
  • Réduction substantielle des heures de main-d’œuvre d’installation
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Température de fonctionnement max. : IDF 60°C, IDU 80°C
  • Sécheuse applicable : IDF1E à 75E, IDU3E à 75E

Les clients ont également acheté