Motion
C320B
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 143TC cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07084881
N° MFRC320B
Prix1,387.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 143TC cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07084881
N° MFRC320B
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
Prix1,387.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    15.1900 po, 385.82 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Homologué onduleur à cage d’écureuil; Thermoostat; Châssis en fonte; Homologué UL et certifié CSA
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    3.3 A;1.65 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#143TC, TR/MIN :1800, 230/460V, EPFC
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.30 / 1.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Couple de pleine charge
    3.00 pi-lb;4.067 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I, groupe D; Classe II, groupe F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C320B
  • Numéro CUP du fabricant
    722856050717
  • Modèle
    143TTGN16539AA
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856050717
  • Tension
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM C320B EPFC 230/460V 143TC
  • Construction du cadre : 143-256TC - Fonte « Blue Chip »
  • Protection thermique : 143-256TC - T-Stats
  • Classe/groupe : 143-256TC - Classe I, Groupe D
  • Code de température : 143-256TC - T3B
  • Boîte à conduits : 143-256TC - installée