Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale15.9400 po;404.87 mm
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.87 mm
- Poids48 lb, 21.772 kg
Détails
- Détails supplémentairesHomologué Ul et certifié Csa; Lubrifié de façon permanente; Roulements scellés; Moteur de cadre 140 et inférieur comprenant boîte de conduit antidéflagrante; Expédié en vrac
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56C, TR/MIN :1800, 575V, EPFC
- Mot-clé de descriptionAntidéflagrant
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierXPFC (antidéflagrant refroidi par ventilateur)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.3 A
- Efficacité de la pleine charge0.855
- Couple de pleine charge3.00 pi-lb
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP54
- Code KVAP
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG846A
- Modèle56T17G15615A
- Catégorie de moteurAntidéflagrant
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Type de roulementBalle
- Tension575 V