Motion
L425A
Moteur à usage général - 40 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 365T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 875 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07085069
N° MFRL425A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 40 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 365T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 875 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07085069
N° MFRL425A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    365T
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Dimension C de la longueur totale
    32.51 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    875 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856052209
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856052209
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 900RPM L425A TEFC 460V 365T 3PH
  • Les constructions de châssis sont en acier épais ou en aluminium, comme indiqué
  • Plaqué nominatif 60/50 hertz à la prochaine puissance la plus basse
  • Accepte les trousses C-Face comme indiqué, voir également la section Accessoires
  • Trousses de service intensif disponibles, voir la section Accessoires
  • élingue d'arbre, roulements regraissés (182T et plus), cosses de plomb (364T et plus) et chapeaux de palier sur 444T et plus