Motion
N210A
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 184JM cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07085196
N° MFRN210A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 184JM cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07085196
N° MFRN210A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    184JM
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.10 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    5.60 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    184TTWW16006
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856053435
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856053435
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 3600RPM N210A TEFC 230/460V
  • Système d’isolation MAX GUARD® classe F
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Roulements à billes à double joint
  • Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, la base, les écrans d’extrémité, le rotor et le stator
  • Reconnu UL, certifié CSA et marque CE