Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6204
- Taille du cadre8D0
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6204
- Dimension C de la longueur totale11.88 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids48 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1740 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAJ
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856054333
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856054333
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-250 )
- Plaqué nominatif 60/50 hertz au même HP (sauf indication contraire)
- Isolant Max Guard® classe F, hausse de classe B à puissance nominale en kW
- Boîtier étanche IP55
- Base rotative/amovible (cadre 63-90 )
- Démarrage en étoile - Delta Run sur châssis 160 et plus grand
- 10:1 Couple variable, plage de vitesse de couple constant comme indiqué
- Boîte de raccordement étanche surdimensionnée/montée sur le dessus
- Conforme aux normes IEEE45, IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « sous le pont »)
- Conforme aux normes électriques CEI 34 ; conforme aux dimensions et tolérances CEI 72