Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre145JM
- Longueur du moteur sans arbre9.60 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale16.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3505 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856054760
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856054760
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Service continu