Motion
6QDFFDC
Capuchon antipoussière -
N° D’ARTICLE MI07085581
N° MFR6QDFFDC
Prix15.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon antipoussière -
N° D’ARTICLE MI07085581
N° MFR6QDFFDC
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
Prix15.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    6
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bouchons et bouchons hydrauliques pour ranger l’équipement hydraulique. Nous offrons également une grande variété de variables de fil pour compléter notre couverture. En matière de variété, personne ne peut battre notre sélection et notre disponibilité. Nous offrons une multitude de configurations et de tailles qui répondront à vos besoins. Fabriqué pour satisfaire ou dépasser les spécifications de l’équipementier en matière de fonction, de forme et d’ajustement.
  • Composant de couplage
    Capuchon antipoussière
  • Description
    Les coupleurs à déconnexion rapide Gates offrent des coupleurs de qualité supérieure dans une variété de tailles et de styles de carrosserie.
  • Type de fin
    Capuchon
  • Numéro CUP du fabricant
    072053339741
  • Normes respectées
    ASME et SAE
  • CUP_NON
    072053339741

Aperçu

Description du fabricant
6QDFFDC BOUCHON DE POUSSIÈRE G94990-0006
  • Disponible en styles agricoles et industriels; face affleurante, soupapes à champignon, robinets à bille et écrou à oreilles; joints toriques, capuchons antipoussière et bouchons disponibles.