Motion
C4D18WK16A

LEESON ELECTRIC
C4D18WK16A

Moteur électrique c.c. basse tension - Aimant permanent - lavage, brossé, 3/4 hp, 12 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI07087647
N° MFRC4D18WK16A
Prix2,431.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C4D18WK16A

Moteur électrique c.c. basse tension - Aimant permanent - lavage, brossé, 3/4 hp, 12 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI07087647
N° MFRC4D18WK16A
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
Prix2,431.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.97 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    S56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.32 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    12 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    79.9
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Courant pleine charge sur le terrain
    58.00 A
  • Type de cadre
    S56C
  • Efficacité de la pleine charge
    79.90 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720100219
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - lavage
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.75 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720100219
  • Tension
    12 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
109300.00,3/4HP,S56C,1800RPM,
  • Tige en acier inoxydable 303 résistant à la corrosion
  • Les joints de contact à ressort lubrifiés empêchent l’humidité de pénétrer dans le moteur
  • Anneau en V breveté Le joint Forsheda dévie l’eau
  • Roulements surdimensionnés à double joint avec lubrifiant haute température
  • Composants extérieurs et intérieurs protégés contre l’humidité, les acides, les alcalis et l’huile
  • Couvercle de boîte de conduit et couvercle de ventilateur en acier inoxydable 304
  • Bouchons de vidange repositionnables pour une utilisation dans plusieurs positions de montage
  • Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
  • Coupes PMAChined partout
  • Protection de ventilateur en acier inoxydable; plaque signalétique en acier inoxydable; finition époxy blanche approuvée par l’USDA