Motion
FSP3000-43 NAS21

SOUTHWORTH PRODUCTS
FSP3000-43 NAS21

STACK-N-GO SNG-NAS21 à empileur motorisé - Capuchon poids maximal de 3000 lb, 43 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI07087785
N° MFRFSP3000-43 NAS21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
FSP3000-43 NAS21

STACK-N-GO SNG-NAS21 à empileur motorisé - Capuchon poids maximal de 3000 lb, 43 po de hauteur de fourche surélevée
N° D’ARTICLE MI07087785
N° MFRFSP3000-43 NAS21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    42 po
  • Largeur de fourche individuelle
    6 po
  • Poids net
    1150 lb
  • Hauteur de fourche surélevée
    43 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    SNG-NAS21
  • Capacité de poids maximale
    3000 lb
  • Source d’alimentation
    24V BC

Aperçu

Description du fabricant
FSP3000-43 NAS21 PILES-N-GO
  • Système de 24 volts alimenté par deux batteries 12V / 70 ah avec chargeur intégré
  • Utilisation dans les installations légères de fabrication, d’entreposage, d’assemblage et même de vente au détail