Motion
NV 38 NPT F

FASTER
NV 38 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07087940
N° MFRNV 38 NPT F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
NV 38 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4350 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07087940
N° MFRNV 38 NPT F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    19.4 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    13.21 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.03080 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4350 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
NV38 NPT F8L CPLG FEMELLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon