Motion
75101802

DICHTOMATIK
75101802

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 8.234 po, 8.512 po DE, 70 Shore D, matériau en silicone
N° D’ARTICLE MI07100371
N° MFR75101802
Prix4.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75101802

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 8.234 po, 8.512 po DE, 70 Shore D, matériau en silicone
N° D’ARTICLE MI07100371
N° MFR75101802
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
Prix4.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.512 po
  • Poids global
    8.631 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Mauvaises propriétés de résistance à l’usure
  • Couleur
    Rouille
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -267
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.050 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75101802
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 390° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    S70
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
75101802 AS568-267 8-1/4" DI X 8-1/2" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.