Motion
V75215
Joint torique - Section transversale 0.1390 , DI 1.0460 , 1.3240 DE, 75 Shore D, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07100393
N° MFRV75215
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - Section transversale 0.1390 , DI 1.0460 , 1.3240 DE, 75 Shore D, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07100393
N° MFRV75215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.0460
  • Extérieur Diamètre  
    1.3240
  • Poids global
    1.703 g

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890215
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.1390
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5 °F à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102137 DI AS568-215 1-1/16" X DI 1-5/16"
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères