Motion
209/C3

SKF
209/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07101340
N° MFR209/C3
Prix128.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
209/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07101340
N° MFR209/C3
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
Prix128.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    209/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 209/C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm, conçu pour un usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    209/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6740 lbf
  • Série
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577003935

Aperçu

Description du fabricant
209/C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)