Spécifications
Dimensions
- Taille pour hommeGrand (8-11)
- TailleL
Détails
- CouleurNoir
- DescriptionCrampons à glace encastrables une pièce noirs 6304 L - Couverture complète
- Matériau de la pinceAcier au carbone
- Type de pinceGoujon
- Groupe et classeAccessoires pour chaussures
- Matériau du couvre-chaussureCaoutchouc
- Gamme de produitsLÉGUME
- SérieTraction sur la glace
- CUP_NON720476167846
Aperçu
- Les crampons à glace TREX® 6304 Step-In sont des crampons à glace légers pour les bottes et les chaussures qui offrent une traction tenace et une stabilité supplémentaire sur la glace et la neige. La conception en un morceau extensible offre une adhérence pour prévenir les blessures par glissement et chute sur la glace. La conception profilée œstep in 3D s’enroule facilement autour des bottes et des chaussures pour un ajustement supérieur. Ces crampons antidérapants sont dotés de crampons en acier au carbone robustes 12 sur la balle et le talon du pied pour une adhérence sur les terrains glissants. Disponible en plusieurs tailles et s’adapte à tous les styles de bottes ou de chaussures pour plus de traction et de stabilité pendant les travaux d’hiver ou d’autres activités extérieures hivernales. Testée pour être flexible à des températures allant jusqu’à -40°F (-40°C), la conception profilée 3D vous permet d’enfiler et d’enlever rapidement et facilement ces crampons de traction sur glace. TREX® Ice Traction doit s’ajuster parfaitement à votre botte ou à votre chaussure. La conception extensible en un morceau signifie qu’aucun serrage ou ajustement n’est nécessaire. Utilisez votre pointure de chaussure/botte pour déterminer la pointure approximative.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation