Motion
GRG8210003.00

GROVE GEAR
GRG8210003.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07105040
N° MFRGRG8210003.00
Prix1,404.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210003.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie pleine, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07105040
N° MFRGRG8210003.00
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
Prix1,404.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po/lb;91.0 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1065 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.50 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.10 mm
  • Poids
    25 lb, 11.3 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.464 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.464 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-B821-10-L
  • Puissance d’entrée maximale
    2.464 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.235 hp;1.667 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4737.35 N, 1065 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    805 po-lb;91.0 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG- RÉDUCTEUR B821-10-L