Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56J
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.5
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids35.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAS
- Orientation du moteurArbre abaissé
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- CUP_NON691720053683
- Tension460 V
Aperçu
- Arbre de moteur de pompe à jet fileté
- Tige verticale vers le bas
- Toit de pluie fourni
- Peint en époxy
- Fleurs en néoprène