Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale15.9400 po, 404.87 mm
- Dimension C de la longueur totale15.94 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids49.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié CSA et reconnu Ul;Roulements à billes doubles étanches;Conforme au code de température T3B
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 1 et 0.75 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 56C , EPFC
- Mot-clé de descriptionAntidéflagrant
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.55 A, 1.65 A, 3.1 A, 3.3 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Couple de pleine charge3.00 pi-lb;4.07 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAP
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricant119437.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720043882
- Modèle6T17XK23A
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche technique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720047125
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460@60Hz
- Garantie3 ans
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
- Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.