Motion
SCEAU DE RÉDUCTION DE FORCE TIGEAR-2

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-HARSH DUTY SEAL

SCEAU DE RÉDUCTION DE FORCE TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI07123062
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER-HARSH DUTY SEAL
Prix2,140.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-HARSH DUTY SEAL

SCEAU DE RÉDUCTION DE FORCE TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI07123062
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER-HARSH DUTY SEAL
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
Prix2,140.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.25 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.625 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.15 dans

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.44 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 787 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476313838

Aperçu

Description du fabricant
20S50H-HD RÉDUCTEUR DE SERVICE DIFFICILE