Motion
SS5V3-W10SA2WD-05B-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10SA2WD-05B-C6

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI07123251
N° MFRSS5V3-W10SA2WD-05B-C6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10SA2WD-05B-C6

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI07123251
N° MFRSS5V3-W10SA2WD-05B-C6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 6 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Pour DeviceNet/PROFIBUS-DP
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-W10SA2WD-05B-C6
  • Câblage série décentralisé
  • Base de biellette, série 3000
  • Protection IP67
  • Nombre de sorties : 16
  • Nombre maximum de stations : 16(plus de 8 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté