Motion
L0336-039
Graisse – synthétique à base de PAO/d’ester, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , contenant en Keg, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07123901
N° MFRL0336-039
Prix2,243.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse – synthétique à base de PAO/d’ester, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , contenant en Keg, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07123901
N° MFRL0336-039
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
Prix2,243.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    Roulements antifriction haute vitesse, basses températures
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Composition
    Graisse synthétique à base de PAO/Ester, épaissie au complexe de lithium
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    230°C/445 °F
  • Point d’éclair
    196°C/385°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215433605
  • Type d’huile
    PAO/Ester
  • Qté du colis
    1
  • Viscosité
    23

Aperçu

Description du fabricant
L0336-039 SYN GR-132 1/4 CHARIOT
  • 100 % synthétique
  • Pour tous les types de roulements antifriction à grande vitesse
  • Excellente graisse basse température