Spécifications
Dimensions
- Taille du port2-1/2 NPT
Détails
- ActionnementRessort de rappel - Échec fermé
- Numéro de pièce de l'actionneurHP092SR12
- Plage de température ambiante-4 à 176 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeLaiton plaqué nickel
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - à action unique
- Direction du débit3-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 400 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort en L
- Matériau du siègePTFE/Viton®
- SériePYHG
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Matériau du joint de tigeViton®
- CUP_NON649848063862
- Matériau du corps de vanneLaiton