Spécifications
Dimensions
- Taille du port2 NPT
- Taille de la vanne2.0000 po
Détails
- ActionnementRessort de rappel - Échec fermé
- Numéro de pièce de l'actionneurHP092SR10
- Plage de température ambiante-4 à 176 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - à action unique
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsVanne à bille pneumatique automatisée
- Matériau du siègeRTFE
- SérieP2C
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePTFE/Viton®
- Plage de température-4 à 392 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne à bille pneumatique automatisée
- CUP_NON649848064661
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
Aperçu
Description du fabricant
P2C28AJSR09210 2" 2PC CS PNEU SR